Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.062.0700 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 5/8-18X7 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HZE 38TT26

GRAINGER N04360.062.0700 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-18X7 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8HZE Μοντέλο: N04360.062.0700Cross Ref: 38TT26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€59.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος7"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4782
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.062.0700 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-18X7 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK
€59.15 /πακέτο