SHAW PLUGS Μηχανικά βύσματα επέκτασης Snap-Tite, 0 έως 1 ίντσες


Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Shaw Snap-Tite παρέχουν στεγανοποιήσεις χαμηλής πίεσης σε κυκλικά ανοίγματα και σωληνώσεις για επιμετάλλωση και βαφή και εφαρμογές συντήρησης και δοκιμών. Αυτά τα βύσματα διαστολής δεν έχουν σπειρώματα και τοποθετούνται στους σωλήνες απλώς πιέζοντας το βύσμα στο άνοιγμα. T Χειριστείτε τα βύσματα διαστολής είναι επίσης κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν ακριβή σφράγιση....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση αέραΥλικόΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
51011
1"0.969 "έως 1.07"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€44.21
A
51003
1 / 2 "0.468 "έως 0.515"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€32.48
A
51007
3 / 4 "0.719 "έως 0.791"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€47.17
A
51001
3 / 8 "0.375 "έως 0.413"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€26.93
A
51005
5 / 8 "0.612 "έως 0.673"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€39.14
A
51009
7 / 8 "0.85 "έως 0.935"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€48.98
A
51002
7 / 16 "0.406 "έως 0.447"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€29.77
A
51004
9 / 16 "0.55 "έως 0.605"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€35.37
B
51404
9 / 16 "0.55 "έως 0.605"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιSnap-Tite€37.70
A
51006
11 / 16 "0.656 "έως 0.722"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€39.76
A
51008
13 / 16 "0.781 "έως 0.86"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€44.69
A
51010
31 / 32 "0.937 "έως 1.03"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€51.69

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα μηχανικά βύσματα διαστολής διαθέτουν κατασκευή από ψευδάργυρο χάλυβα για την αποφυγή βλάβης / παραμόρφωσης του βύσματος υπό υψηλή πίεση και επαναλαμβανόμενη χρήση.
  • Διαθέτουν στεγανοποιητικό άκρο από νεοπρένιο για να συγκρατεί με ασφάλεια το εσωτερικό του σωλήνα, εξασφαλίζοντας έτσι στεγανή στεγανοποίηση.
  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν μηχανική λαβή για το κλείδωμα / στεγανοποίηση του βύσματος μετά την εγκατάσταση στον σωλήνα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε τα βύσματα μηχανικής επέκτασης Shaw Snap-Tite;

Αυτά τα βύσματα έχουν σχέδιο χωρίς σπειρώματα και ωθούνται απευθείας στην οπή που πρέπει να σφραγιστεί προσωρινά για εργασίες χαμηλής πίεσης. Μόλις το βύσμα μπει μέσα, ο μοχλός ενεργοποιείται για να ασφαλίσει το βύσμα διαστολής στη θέση του.

Πώς να αφαιρέσετε / να αποσυνδέσετε τα βύσματα μηχανικής διαστολής Shaw Snap-Tite;

Αυτά τα βύσματα μπορούν να απεμπλακούν τραβώντας το μοχλό που αποδεσμεύει το πώμα διαστολής και επιτρέπει στον χρήστη να ανοίξει αμέσως τον σφραγισμένο σωλήνα.

Ποια είναι η μέγιστη υποστηριζόμενη πίεση αέρα από τα βύσματα μηχανικής εκτόνωσης Snap-Tite;

Αυτά τα βύσματα μπορούν να χειριστούν πίεση αέρα έως και 10 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;