Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01062.087.0400 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/8-14X4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NMM 38WN70

GRAINGER N01062.087.0400 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/8-14X4 ατσάλι Grade 5 ψευδάργυρο, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NMM Μοντέλο: N01062.087.0400Cross Ref: 38WN70
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
€58.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-14
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος4"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9048
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01062.087.0400 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/8-14X4 ατσάλι Grade 5 ψευδάργυρο, 5PK
€58.56 /πακέτο