Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51110.050.0035 Μηχανή Βίδα M5 35Mm Επίπεδη Α2 Ανοξείδωτη, 100PK | AG2HLE 31JR36

GRAINGER M51110.050.0035 Βίδα μηχανής M5 35Mm Επίπεδη A2 Ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HLE Μοντέλο: M51110.050.0035Cross Ref: 31JR36 / 127J82

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€71.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1.20mm
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.9.2mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος35mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72518 psi
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4662
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51110.050.0035 Βίδα μηχανής M5 35Mm Επίπεδη A2 Ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK
€71.64 /πακέτο