Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-V2A είναι κατάλληλος για τη στερέωση και τη διαμόρφωση κλεισίματος για καπάκια, πόρτες και καλύμματα και για τη συναρμολόγηση εφαρμογών στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες ενώ συγκρατεί το υλικό στην επιφάνεια εργασίας. Βοηθά επίσης στη συγκράτηση του σφιγκτήρα στη θέση του χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος, εξασφαλίζοντας λιγότερη κόπωση και γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-V2A διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-V2A είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει περαιτέρω καινοτόμο, ελεγχόμενη κίνηση αγκίστρου που επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-V2A διαθέτει μάνδαλα τύπου U hook ενσωματωμένα με κοχλιωτούς γάντζους U για ρυθμίσεις χωρίς ταλαιπωρία και είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 6000 lb.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-V2A είναι κατάλληλος για τη στερέωση και τη διαμόρφωση κλεισίματος για καπάκια, πόρτες και καλύμματα, καθώς και για τη συναρμολόγηση εφαρμογών στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-V2A διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου με δράση έλξης διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για να επιτρέπει τη λειτουργία με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-V2A είναι ενσωματωμένος με γάντζο U με σπείρωμα για ρύθμιση χωρίς προβλήματα.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-V2A είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 6000 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-V2A είναι συμβατός με το συγκρότημα ανταλλακτικού γάντζου Destaco 385915.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-V2A έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για ασφάλεια, αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα και περιβαλλοντική υγεία.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-V2A διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα: μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Η Destaco προσφέρει μάνδαλα χωριστά για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για την εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων ή απαρχαιωμένων μάνδαλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Σημαίνει κάτι το χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα της μάρκας;
A. Όχι, τα χρώματα λαβής σφιγκτήρα Destaco δεν προσφέρουν καμία πραγματική σημασία. Το χρώμα ουσιαστικά βοηθά τους χειριστές να αναγνωρίσουν πού βρίσκεται η χειρολαβή και πότε ή πού πρέπει να την πιάσετε ενώ σφίγγετε τα τεμάχια εργασίας.
Ε. Μπορούν οι λαβές της λαβής του Destaco να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες τους;
A. Γενικά, οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές θα πρέπει να κοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.
Ε. Τι είναι ένας σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής;
A. Σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης λαβής, γνωστοί και ως σφιγκτήρες εναλλαγής, είναι ικανοί να συγκρατούν τεράστια πίεση και έχουν μια μοναδική δράση έκκεντρου για να συγκρατούν τεμάχια εργασίας ασυνεπούς ύψους χωρίς να ρυθμίζουν τον προσαρτημένο άξονα συγκράτησης.