Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51060.200.0050 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M20 x 2.50, 50mm Μήκος, 10PK | AH7XWQ 38DZ91

GRAINGER M51060.200.0050 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M20 x 2.50, μήκος 50 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XWQ Μοντέλο: M51060.200.0050Cross Ref: 38DZ91 / 164T22

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
Μέγεθος οδήγησης12mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.40.32mm
Ύψος κεφαλιού10.16mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος50ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M20
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3293
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51060.200.0050 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M20 x 2.50, μήκος 50 mm, 10 PK
€76.89 /πακέτο