Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51044.060.0040 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M5 x 0.8Mm, 5PK | AG2KMH 31KG51

GRAINGER M51044.060.0040 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M5 x 0.8Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KMH Μοντέλο: M51044.060.0040Cross Ref: 31KG51
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
€133.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.10.22mm
Ύψος κεφαλιού4.5mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας6mm
Ώμος Dia.6mm
Μήκος ώμου40mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος9.5 "
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0616
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51044.060.0040 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M5 x 0.8Mm, 5PK
€133.98 /πακέτο