A Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 320 x 350 x 125 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 125 mm , Μήκος κατοικίας: 350 mm , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Γραμμικότητα: +/-0.0005Kg , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 108 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Εύρος ζύγισης ζυγαριάς αναφοράς: 6Kg , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 100mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 1g , Μονάδες: Kg, lb , Υλικό πλάκας ζύγισης: Επικαλυμμένο μέταλλο