KERN AND SOHN Ζυγαριά μέτρησης CCS 3T-3, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 1Kg Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HPT Μοντέλο: CCS 3T-3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,753.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών320mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης320 x 350 x 125 χιλιοστών
Ύψος στέγασης125 mm
Μήκος στέγασης350 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.0005Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέτρηση της σειράς6kg
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας108 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Εύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάς3000Kg
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1200 x 1500 mm
Ζυγαριά αναφοράς Εύρος ζύγισης6Kg
Αναπαραγωγικότητα0.0002Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης6kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΕπικαλυμμένο μέταλλο
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1200 x 1500 x 108 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1500 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1200 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)156
Πλάτος πλοίου (cm)127
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCS 1T-4, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.5Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPJ CCS 1T-41500Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,976.75
KERN AND SOHN CCS 1T-4S Counting Scale, 6Kg Reference Scale Weighing Range, 0.5Kg Readability | CE8HPK CCS 1T-4S1500Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€2,354.34
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCS 3T-3L, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 1Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPU CCS 3T-3L3000Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1500 mm€3,436.79
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCS 600K-1, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.2Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPV CCS 600K-1600Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,753.00
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCS 600K-1S, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.2Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPW CCS 600K-1S600Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€2,489.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά μέτρησης CCS 3T-3, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 1Kg Αναγνωσιμότητα
€2,753.00 /μονάδα