Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M48170.020.0006 Machine Screw Flat M2 X 0.40 X 6 Length, 50PK | AG2HJW 31JP98

GRAINGER M48170.020.0006 Βίδα μηχανής επίπεδη M2 X 0.40 X 6 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HJW Μοντέλο: M48170.020.0006Cross Ref: 31JP98
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
€21.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.50mm
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.3.8mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος6"
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό53663 psi
Μέγεθος νήματοςM2 x 0.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7415338010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M48170.020.0006 Βίδα μηχανής επίπεδη M2 X 0.40 X 6 Μήκος, 50PK
€21.05 /πακέτο