Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.075.0425 Wedge Anchor 3/4 4-1/4 303/304, 2PK | AG2HHZ 31JP62

GRAINGER U70420.075.0425 Wedge Anchor 3/4 4-1/4 303/304, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HHZ Μοντέλο: U70420.075.0425Cross Ref: 31JP62

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€26.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας9 / 16 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.25 "
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 4 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11880

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.075.0425 Wedge Anchor 3/4 4-1/4 303/304, 2PK
€26.85 /πακέτο