Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M48040.050.0010 Machine Screw Pan M5 X 0.80 X 10 Length, 25PK | AG2HJU 31JP93

GRAINGER M48040.050.0010 Βιδωτό ταψί μηχανής M5 X 0.80 X 10 Length, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HJU Μοντέλο: M48040.050.0010Cross Ref: 31JP93
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
€21.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1.2mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1mm
Ύψος κεφαλιού3mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος10 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό53663 psi
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7415338010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M48040.050.0010 Βιδωτό ταψί μηχανής M5 X 0.80 X 10 Length, 25PK
€21.38 /πακέτο