Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.120.0080 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 12X80Mm, 10PK | AH7XFR 38DW16

GRAINGER M39100.120.0080 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 12X80Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XFR Μοντέλο: M39100.120.0080Cross Ref: 38DW16 / 176J24
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
€30.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)12.50-12.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού7.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος80mm
Ονομαστική διάμετρος12mm
Εκτός Dia.12 mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος2.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4406
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.120.0080 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 12X80Mm, 10PK
€30.23 /πακέτο