Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.015.0010 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 1.5X10Mm, 100PK | AH7WZV 38DU79

GRAINGER M39100.015.0010 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 1.5X10Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WZV Μοντέλο: M39100.015.0010Cross Ref: 38DU79
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
€14.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)1.70-1.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού1.1mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.25mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος10 "
Ονομαστική διάμετρος1.5mm
Εκτός Dia.1.5 "
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.30mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.015.0010 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 1.5X10Mm, 100PK
€14.63 /πακέτο