Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.040.0036 Taper Pin 4 X 36Mm, 50PK | AH7WPQ 38DR66

GRAINGER M39000.040.0036 Taper Pin 4 X 36 Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WPQ Μοντέλο: M39000.040.0036Cross Ref: 38DR66
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
€68.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος36 "
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος4 x 36mm
Μικρό τέλος Dia.4mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος36mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2124
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.040.0036 Taper Pin 4 X 36 Mm, 50PK
€68.87 /πακέτο