KERN AND SOHN Ζυγαριές δαπέδου σειράς BID


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 100 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Βάθος πλατφόρμας: 108 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Υλικό πλάκας ζύγισης: Χάλυβας με επίστρωση σκόνης
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΙκανότητα ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BID 600K-1DS
+/-0.3, 0.6Kg50, 100 γρ1000 x 1000 mm300, 600 κιλό1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,650.74
B
BID 600K-1D
+/-0.3, 0.6Kg50, 100 γρ1200 x 1500 mm300, 600 κιλό1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,232.56
C
BID 1T-4D
+/-0.6, 1.5Kg100, 200 γρ1200 x 1500 mm600, 1500 κιλό1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,232.56
D
BID 1T-4DS
+/-0.6, 1.5Kg100, 200 γρ1000 x 1000 mm600, 1500 κιλό1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,691.34
E
BID 3T-3DL
+/-1.5, 3Kg200, 500 γρ1500 x 1500 mm1500, 3000 κιλό1500 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1500 mm€2,570.83
F
BID 3T-3D
+/-1.5, 3Kg200, 500 γρ1200 x 1500 mm1500, 3000 κιλό1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,232.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;