Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.020.0010 Taper Pin 2 X 10Mm, 100PK | AH7WNW 38DR48

GRAINGER M39000.020.0010 Taper Pin 2 X 10 Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WNW Μοντέλο: M39000.020.0010Cross Ref: 38DR48
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
€34.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος10 "
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος2 x 10mm
Μικρό τέλος Dia.2mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος10mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0306
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.020.0010 Taper Pin 2 X 10 Mm, 100PK
€34.28 /πακέτο