GRAINGER M24C130KCS Socket Head Cap Screw, M24-3 Thread Size, 130 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | CQ4XLF 5YRR5

GRAINGER M24C130KCS Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μέγεθος σπειρώματος M24-3, μήκους 130 mm μαύρο οξείδιο, κράμα χάλυβα, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ4XLF Μοντέλο: M24C130KCSCross Ref: 5YRR5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€332.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6565
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M24C130KCS Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μέγεθος σπειρώματος M24-3, μήκους 130 mm μαύρο οξείδιο, κράμα χάλυβα, 10 PK
€332.19 /πακέτο