HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duplex Conduit Feed Shrouded Lock Receptacles


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Βαθμός: Βιομηχανικά , Αξιολόγηση IP: 66 , Υλικό: Valox , Τύπος τοποθέτησης: Εντοιχισμό , Βαθμολογία NEMA: 4X , Τύπος: Τυλιγμένος , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΔιαμόρφωση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MCWF2020
20L5-20R231125 VAC€528.62
A
MCWF2080
20L15-20R343250 VAC€675.94
A
MCWF2030
20L6-20R231250 VAC€138.95
A
MCWF2040
20L7-20R231277 VAC€541.58
A
MCWF2070
20L14-20R341125 / 250 VAC€675.94
A
MCWF2050
30L5-30R231125 VAC€642.32
A
MCWF2060
30L6-30R231250 VAC€541.58
A
MCWF2120
30L16-30R343480 VAC€713.17
A
MCWF2100
30L14-30R341125 / 250 VAC€713.17
A
MCWF2110
30L15-30R343250 VAC€713.17
A
MCWF2130
30L17-30R343600 VAC€713.17

Duplex Conduit Feed Shrouded Lock Receptacles

Hubbell Wiring Device-Kellems duplex, καλώδιο τροφοδοσίας καλυμμένο, κλειδωτές υποδοχές είναι ιδανικές πρίζες για τη σύνδεση μιας ηλεκτρικής συσκευής σε μια ηλεκτρική τροφοδοσία, καθώς και την προστασία τους από τυχαία απώλεια ισχύος μέσω αποσυνδέσεων. Αποτρέπουν επίσης την είσοδο νερού στη σύνδεση και προκαλώντας ηλεκτρικές υπερτάσεις και διαθέτουν κατασκευή νάιλον για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και μη τριβή. Επιπλέον, αυτές οι συσκευές με πιστοποίηση NEMA είναι εξοπλισμένες με καμπύλες υποδοχές που επιτρέπουν την προσαρμογή των καμπυλωτών λεπίδων να ταιριάζουν σε κατάλληλα βύσματα και να έχουν ιδιότητες περιστροφής, εξασφαλίζοντας σφιχτή σύνδεση. Επιπλέον, είναι τοποθετημένα στο στόμιο για σκοπούς εισαγωγής βύσματος και έχουν καλύμματα ανύψωσης που επιτρέπουν την πλύση ξένων υλικών κατά την αποχέτευση. Αυτά τα γκρι χρώματα δοχεία κλειδώματος είναι διαθέσιμα σε τρέχουσες αξιολογήσεις 20 & 30Α.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems Γωνιακά καλυμμένα δοχεία με βέλη ευθυγράμμισης με σύμβολα κλειδώματος και ξεκλειδώματος για οπτική ένδειξη ασφαλών συνδέσεων των συσκευών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;