Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1111701008 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm V Coating | AG4CVQ 33YA13

OSG 1111701008 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm V Επικάλυψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4CVQ Μοντέλο: 1111701008Σταυρός: 33YA13

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας11117
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος100mm
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD6
Σανκ Ντία.9.70mm
ΜέγεθοςM10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος32mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 1101700108 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου #4x40 V Επικάλυψη | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "€31.87
OSG 1101700208 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 6x32 V Επίστρωση | AG4CUX 33ΧΖ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "€30.86
OSG 1101700308 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 8x32 V Επίστρωση | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "€29.72
OSG 1101700408 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 10x24 V Επίστρωση | AG4CUZ 33ΧΖ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "€29.72
OSG 1101700508 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 10x32 V Επίστρωση | AG4CVA 33ΧΖ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "€31.74
OSG 1101700608 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 1/4 ίντσες x 20 V επίστρωση | AG4CVB 33ΧΖ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255 "€33.40
OSG 1101700708 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 1/4 ίντσες x 28 V Επίστρωση | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "€33.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1111701008 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm V Επικάλυψη
€62.24 /μονάδα