Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M11398.030.0005 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 5, 100PK | AH7VFX 38DH20

GRAINGER M11398.030.0005 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 5, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VFX Μοντέλο: M11398.030.0005Cross Ref: 38DH20

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑραιώνων
Μήκος σώματος5mm
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Εξάγωνο πλάτος5.5mm
ΥλικόΑτσάλι
Βίδα μεγέθουςΜ3-0.5 x 5
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Βάθος νημάτων3mm
νήμα Μήκος6"
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα και εξωτερικό στήριγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.094
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M11398.030.0005 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 5, 100PK
€52.89 /πακέτο