Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07470.050.0040 Socket Head Cap Screw Flat Steel M5 x 0.80, 40mm Length, 100PK | AH7UZD 38DF63

GRAINGER M07470.050.0040 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M5 x 0.80, μήκος 40 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UZD Μοντέλο: M07470.050.0040Cross Ref: 38DF63

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.11.2mm
Ύψος κεφαλιού3.2mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος40mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6152
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07470.050.0040 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M5 x 0.80, μήκος 40 mm, 100 PK
€18.80 /πακέτο