Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.160.0055 Βίδα ώμου Steel M12 16Mm X 55Mm, 5PK | AH7TZL 38CZ38

GRAINGER M07111.160.0055 Βίδα ώμου Steel M12 16Mm X 55Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TZL Μοντέλο: M07111.160.0055Cross Ref: 38CZ38
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
€67.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.24.33mm
Ύψος κεφαλιού11mm
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Βίδα κεφαλής Dia.24.33mm
Ύψος κεφαλής βίδας11mm
Ώμος Dia.16mm
Μήκος ώμου55mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
νήμα Μήκος18mm
Μέγεθος νήματοςM12
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνη κεφαλή υποδοχής F9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6687
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.160.0055 Βίδα ώμου Steel M12 16Mm X 55Mm, 5PK
€67.66 /πακέτο