Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07080.160.0055 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής Low Steel M16 x 2.00, 55mm Μήκος, 25PK | AH7TWD 38CY59

GRAINGER M07080.160.0055 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M16 x 2.00, μήκος 55 mm, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TWD Μοντέλο: M07080.160.0055Σταυρός: 38CY59

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€97.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
Μέγεθος οδήγησης14mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.24mm
Ύψος κεφαλιού9mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος55mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος55mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4057
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07080.160.0055 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M16 x 2.00, μήκος 55 mm, 25 PK
€97.76 /πακέτο