Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01560.330.0001 Εξάγωνο Παξιμάδι M33 x 3.50 Κατηγορία 8 Steel Galvanized, 2PK | AH7TBZ 38CT05

GRAINGER M01560.330.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M33 x 3.50 Class 8 Steel Galvanized, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TBZ Μοντέλο: M01560.330.0001Cross Ref: 38CT05

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM33-3.5
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος26mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5337
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01560.330.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M33 x 3.50 Class 8 Steel Galvanized, 2PK
€14.81 /πακέτο