Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01560.120.0001 Εξάγωνο Παξιμάδι M12 x 1.75 Class 8 Steel Galvanized, 50PK | AH7TBP 38CR95

GRAINGER M01560.120.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M12 x 1.75 Class 8 Steel Galvanized, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TBP Μοντέλο: M01560.120.0001Cross Ref: 38CR95 / 176F77

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος10mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7938
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01560.120.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M12 x 1.75 Class 8 Steel Galvanized, 50PK
€13.81 /πακέτο