Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01120.300.0100 Εξάγωνο παξιμάδι M30 x 1 Class 8 Steel Plain, 5PK | AH7RZK 38CJ19

GRAINGER M01120.300.0100 Εξάγωνο παξιμάδι M30 x 1 Class 8 Steel Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7RZK Μοντέλο: M01120.300.0100Cross Ref: 38CJ19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€301.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM30-1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος24mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
Πλάτος46mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1061
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01120.300.0100 Εξάγωνο παξιμάδι M30 x 1 Class 8 Steel Plain, 5PK
€301.44 /πακέτο