GRAINGER LP 265R-ST Πνευματικός περιστρεφόμενος πέλμα με ραβδώσεις 10-1/4 ιντσών, 550 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2PEU Μοντέλο: LP 265R-STΣταυρός: 454Y04

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€497.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός τροχίσκος
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρύς-μεσαίου καθήκοντος
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαεπίκεντρο
Πλάτος πλήμνης2-61 / 64 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού5-1/2" x 5-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.35 / 64 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5-1/2" x 5-1/2"
συνολικό ύψος12.125 "
Μέγεθος πλάκας6-7/8" x 6-7/8"
Πάχος Πλάκας5 / 32 "
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών3"
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού10.25 "
Πλάτος τροχού3.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.155

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
GRAINGER 16SF06227S Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 6 ιντσών 200 λίβρες ασημί | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Ελαφρού τύπου200 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€77.20
GRAINGER 16SF06227R Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 6 ιντσών 200 λίβρες ασήμι | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Ελαφρού τύπου200 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€53.96
GRAINGER 16SF08227S Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 8 ιντσών 210 lb Ασημί | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Ελαφρού τύπου210 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€84.14
GRAINGER 16SF08227R Rigid Pneumatic Caster 8 ιντσών 210 λίβρες Ασήμι | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Ελαφρού τύπου210 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€73.16
GRAINGER 16SF10627S Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 10 ίντσες 350 lb Ασημί | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντος350 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€132.48
GRAINGER 16SF10627R Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 10 ίντσες 350 λίβρες ασήμι | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντος350 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€112.53
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Περιστροφικός πνευματικός τροχός με κλείδωμα φρένων 12 ίντσες | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Πλευρική κάμεραΕλαφρύς-μεσαίου καθήκοντος625 λίβρες1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€507.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER LP 265R-ST Πνευματικός περιστρεφόμενος πέλμα με ραβδώσεις 10-1/4 ιντσών, 550 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου
€497.65 /μονάδα