Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 16SF06227R Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 6 ιντσών 200 λίβρες ασήμι | AH2ECA 25VT62

GRAINGER 16SF06227R Άκαμπτος πνευματικός τροχός 6 ιντσών 200 λίβρες Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2ECA Μοντέλο: 16SF06227RCross Ref: 25VT62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρού τύπου
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΟχι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-7 / 16 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8" x 3-5/8"
συνολικό ύψος7.25 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών1 / 4 "
ΠάτημαΙούλιος
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος: Μαύρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
GRAINGER 16SF06227S Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 6 ιντσών 200 λίβρες ασημί | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Ελαφρού τύπου200 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€82.41
GRAINGER 16SF08227S Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 8 ιντσών 210 lb Ασημί | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Ελαφρού τύπου210 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€84.14
GRAINGER 16SF08227R Rigid Pneumatic Caster 8 ιντσών 210 λίβρες Ασήμι | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Ελαφρού τύπου210 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€73.16
GRAINGER 16SF10627S Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 10 ίντσες 350 lb Ασημί | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντος350 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€135.23
GRAINGER 16SF10627R Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 10 ίντσες 350 λίβρες ασήμι | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντος350 λίβρες3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€114.33
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Περιστροφικός πνευματικός τροχός με κλείδωμα φρένων 12 ίντσες | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Πλευρική κάμεραΕλαφρύς-μεσαίου καθήκοντος625 λίβρες1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€543.93
GRAINGER R-7010-PRB Rigid Pneumatic Caster 10 ίντσες 480 λίβρες | AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντος480 λίβρες1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€233.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 16SF06227R Άκαμπτος πνευματικός τροχός 6 ιντσών 200 λίβρες Ασημί
€56.56 /μονάδα