VESTIL Τραπέζια ηλεκτρικών ανυψωτικών χαμηλού προφίλ σειράς EHE


Φίλτρα
Τάση κιβωτίου ελέγχου: 24V , Μήκος καλωδίου: 96 " , Εσωτερικό πλάτος καταστρώματος: 29 3 / 4 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο , Φάση: 1 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πλάτος πλατφόρμας: 29.75 " , Φορητό: Οχι , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό καλώδιο , Μήκος καλωδίου τηλεχειρισμού: 8 πόδια. , Ύψος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος: 9 1 / 2 " , Μήκος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος: 26 3 / 4 " , Πλάτος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος: 14 3 / 4 " , Τάση: 115V AC
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΥψωμένο ύψοςΧρώμαΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EHE-2
56 "52.75 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "ΜπλεΑτσάλι€6,757.99
B
EHE-3
63 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "ΜπλεΑτσάλι€7,620.10

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;