VESTIL EHE-3 Electric Lift Table, E Type, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 Inch Size, Blue, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RFL Μοντέλο: EHE-3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,620.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Τάση κιβωτίου ελέγχου24V
καλώδιο Μήκος96 "
Κατάστρωμα Εσωτερικό Μήκος44 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος καταστρώματος29 3 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος4.25 "
HP2 hp
Μήκος63 "
Ταχύτητα ανύψωσης22.5 δευτ./ πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος33.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού29.25 "
Ελάχ. Υψος4.125 "
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας44.25 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας29.75 "
ΦορητόςΟχι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Ύψος μονάδας ισχύος9-1 / 2 "
Μήκος μονάδας ισχύος26-3 / 4 "
Πλάτος Μονάδας Ισχύος14-3 / 4 "
Υψωμένο ύψος33 1 / 2 "
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Ύψος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος9 1 / 2 "
Μήκος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος26 3 / 4 "
Πλάτος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος14 3 / 4 "
Τάση115V AC
Πλάτος53.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 362.25
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΥψωμένο ύψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL EHE-2 Electric Lift Table, E Type, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 Inch Size, Blue, Steel | AG7RFK EHE-256 "52.75 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "ΜπλεΑτσάλι€6,757.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHE-3 Electric Lift Table, E Type, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 Inch Size, Blue, Steel
€7,620.10 /μονάδα