GRAINGER B51900.037.0300 Hex Lag Screw 3/8 Inch 3 Inch Length 18-8 Stainless Steel, 270PK | AG3BMD 32TK87

GRAINGER B51900.037.0300 Hex Lag Screw 3/8 Inch 3 Inch Might 18-8 Inox, 270PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BMD Μοντέλο: B51900.037.0300Cross Ref: 32TK87

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€393.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΣκέτη
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος3"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
Μέγεθος3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0714
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B51900.037.0300 Hex Lag Screw 3/8 Inch 3 Inch Might 18-8 Inox, 270PK
€393.34 /πακέτο