ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPM70 Φυγοκεντρική αντλία 3-HP Self Priming, 105 ft Κεφάλι, χυτοσίδηρο | CD2MYB 429J01

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 30SPM70 3-HP Self Priming, 105 πόδια. Μέγ. Κεφάλι, Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2MYB Μοντέλο: 30SPM70Cross Ref: 429J01

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,284.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία Self Priming
Συμμόρφωση εταιρείαςCSA
Ενισχυτές7.6/3.8
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI100 38 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head120 gpm @ 80 πόδια.
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
κορνίζα145JM
GPM @ 10 PSI215
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI168
GPM @ 25 PSI155
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI120
GPM @ 40 PSI86
GPM @ 45 PSI65
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού195
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού180
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού168
Ύψος13.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου20 PSI
Μέγεθος εισόδου2-1 / 2 "NPT
Μήκος21.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
Στροφές κινητήρα3500
Μέγεθος εξόδου2 "NPT
Φάση3
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό
ΑυτοπροστασίαΝαι
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση208 έως 230/460 VAC
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Buna N, Άνθρακας, Κεραμικό
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadHPΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΠίεση εισόδουΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPM10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJQ 1XLY9 30SPM10Φυγοκεντρική αντλία-28 / 14.7-14120 @ 80 πόδια3Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€4,707.35
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPM20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJR 1XLZ1 30SPM20Φυγοκεντρική αντλία-29/14.5120 @ 80 πόδια3Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€4,026.83
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPM10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Φυγοκεντρική αντλία-21.5140 @ 110 πόδια5Χαλκί3"15 PSI€4,366.96
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPM20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Φυγοκεντρική αντλία-21140 @ 110 πόδια5Χαλκί3"15 PSI€6,222.94
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPH10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Φυγοκεντρική αντλία-28 / 14.7-14100 @ 92 πόδια3Χαλκί2"15 PSI€4,545.49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPH20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Φυγοκεντρική αντλία-29/14.5100 @ 92 πόδια3Χαλκί2"15 PSI€4,254.30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPH10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Φυγοκεντρική αντλία-21.5120 @ 120 πόδια5Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€4,366.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 30SPM70 3-HP Self Priming, 105 πόδια. Μέγ. Κεφάλι, Χυτοσίδηρος
€3,284.37 /μονάδα