ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPH20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJX 1XLZ9

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 30SPH20 Self Priming 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FJX Μοντέλο: 30SPH20Cross Ref: 1XLZ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,254.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές29/14.5
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head100 @ 92 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head80-120 GPM @ 108-75 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα1 / 4 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα182JM
GPM @ 20 PSI144
GPM @ 25 PSI135
GPM @ 30 PSI125
GPM @ 35 PSI112
GPM @ 40 PSI105
GPM @ 45 PSI80
GPM @ 50 PSI75
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού160
Ύψος13.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2"
Πίεση εισόδου15 PSI
Μήκος23 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης85 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής144 @ 46 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι138 πόδια
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής48 @ 127 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραTEFC
Πλαίσιο NEMA / IEC182JM
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύραςΚΟΡΥΦΉ
Υλικό βιδών300 SS
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος σφραγίδας21
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξονα300 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧάλκινο, Χυτοσίδηρος, 300 SS, Άνθρακας, Κεραμικό
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.85
Ύψος πλοίου (cm)44.7
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 55 PSI (48)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadHPΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΠίεση εισόδουΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPM10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJQ 1XLY9 30SPM10Φυγοκεντρική αντλία-28 / 14.7-14120 @ 80 πόδια3Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€4,707.35
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPM20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJR 1XLZ1 30SPM20Φυγοκεντρική αντλία-29/14.5120 @ 80 πόδια3Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€4,026.83
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPM10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Φυγοκεντρική αντλία-21.5140 @ 110 πόδια5Χαλκί3"15 PSI€4,366.96
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPM20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Φυγοκεντρική αντλία-21140 @ 110 πόδια5Χαλκί3"15 PSI€6,222.94
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPH10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Φυγοκεντρική αντλία-28 / 14.7-14100 @ 92 πόδια3Χαλκί2"15 PSI€4,545.49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPH10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Φυγοκεντρική αντλία-21.5120 @ 120 πόδια5Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€4,366.96
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPH20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJZ 1XMA4 50SPH20Φυγοκεντρική αντλία-21120 @ 120 πόδια5Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€6,222.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 30SPH20 Self Priming 3 Hp
€4,254.30 /μονάδα