ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPM10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJQ 1XLY9

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FJQ Μοντέλο: 30SPM10Cross Ref: 1XLY9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,707.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές28 / 14.7-14
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head120 @ 80 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head100-140 GPM @ 90-69 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα1 / 4 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα182JM
GPM @ 10 PSI200
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI157
GPM @ 30 PSI138
GPM @ 35 PSI118
GPM @ 40 PSI90
GPM @ 45 PSI40
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού160
Ύψος13.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2-1 / 2 "
Πίεση εισόδου15 PSI
Μήκος23 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης85 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής200 @ 23 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι105 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση45 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής40 @ 92 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραODP
Πλαίσιο NEMA / IEC182JM
Outlet2"
Φάση1
Περιστροφή θύραςΚΟΡΥΦΉ
Υλικό βιδών300 SS
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος σφραγίδας21
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξονα300 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧάλκινο, Χυτοσίδηρος, 300 SS, Άνθρακας, Κεραμικό
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.45
Ύψος πλοίου (cm)43.69
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadHPΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΠίεση εισόδουΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPM20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJR 1XLZ1 30SPM20Φυγοκεντρική αντλία-29/14.5120 @ 80 πόδια3Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€4,026.83
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPM10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Φυγοκεντρική αντλία-21.5140 @ 110 πόδια5Χαλκί3"15 PSI€4,366.96
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPM20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Φυγοκεντρική αντλία-21140 @ 110 πόδια5Χαλκί3"15 PSI€6,222.94
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPH10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Φυγοκεντρική αντλία-28 / 14.7-14100 @ 92 πόδια3Χαλκί2"15 PSI€4,545.49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 30SPH20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Φυγοκεντρική αντλία-29/14.5100 @ 92 πόδια3Χαλκί2"15 PSI€4,254.30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPH10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Φυγοκεντρική αντλία-21.5120 @ 120 πόδια5Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€4,366.96
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 50SPH20 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 5 Hp | AB4FJZ 1XMA4 50SPH20Φυγοκεντρική αντλία-21120 @ 120 πόδια5Χαλκί2-1 / 2 "15 PSI€6,222.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Φυγοκεντρική αντλία Self Priming 3 Hp
€4,707.35 /μονάδα