GENERAL ELECTRIC Διακόπτες κυκλώματος Bolt-On, σειρά TEYF


Φίλτρα
Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Βάθος: 3" , Μέγεθος πλαισίου: 125Α / ΤΕΥ , Υψος: 5.2 " , Τοποθέτηση: Μπουλόνι , Φάση: 3 , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TEYF120
1"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€271.94
B
TEYF115
1"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€665.02
B
TEYF160
1"277 VAC60125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€665.02
B
TEYF150
1"277 VAC50125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€665.02
B
TEYF145
1"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€728.87
B
TEYF130
1"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€665.02
B
TEYF135
1"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€665.02
B
TEYF125
1"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€665.02
B
TEYF140
1"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€665.02
C
TEYF2100
2"277 / 480 VAC100250 VDC1/0 AWG4 AWG2Ιούλιος€1,284.48
D
TEYF270
2"277 / 480 VAC70250 VDC1/0 AWG4 AWG2Ιούλιος€1,284.48
E
TEYF225
2"277 / 480 VAC25250 VDC10 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα€980.00
F
TEYF250
2"277 / 480 VAC50250 VDC4 AWG10 AWG2Ιούλιος€980.00
E
TEYF290
2"277 / 480 VAC90250 VDC1/0 AWG4 AWG2Ιούλιος€1,284.48
G
TEYF280
2"277 / 480 VAC80250 VDC1/0 AWG4 AWG2Ιούλιος€1,284.48
E
TEYF220
2"277 / 480 VAC20250 VDC10 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα€1,042.48
E
TEYF245
2"277 / 480 VAC45250 VDC4 AWG10 AWG2Ιούλιος€980.00
E
TEYF240
2"277 / 480 VAC40250 VDC4 AWG10 AWG2Ιούλιος€980.00
H
TEYF235
2"277 / 480 VAC35250 VDC4 AWG10 AWG2Ιούλιος€980.00
I
TEYF230
2"277 / 480 VAC30250 VDC10 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα€1,042.48
E
TEYF215
2"277 / 480 VAC15250 VDC10 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα€980.00
J
TEYF260
2"277 / 480 VAC60250 VDC4 AWG10 AWG2Ιούλιος€980.00
K
TEYF380
3"277 / 480 VAC80Δεν έχει αξιολογηθεί1/0 AWG4 AWG3Ιούλιος€1,522.55
K
TEYF335
3"277 / 480 VAC35Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10 AWG3Ιούλιος€1,203.29
L
TEYF370
3"277 / 480 VAC70Δεν έχει αξιολογηθεί1/0 AWG4 AWG3Ιούλιος€1,522.55
K
TEYF345
3"277 / 480 VAC45Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10 AWG3Ιούλιος€1,203.29
K
TEYF390
3"277 / 480 VAC90Δεν έχει αξιολογηθεί1/0 AWG4 AWG3Ιούλιος€610.39
M
TEYF330
3"277 / 480 VAC30Δεν έχει αξιολογηθεί10 AWG14 AWG3Βιδωτό σφιγκτήρα€568.67
K
TEYF325
3"277 / 480 VAC25Δεν έχει αξιολογηθεί10 AWG14 AWG3Βιδωτό σφιγκτήρα€606.19
K
TEYF315
3"277 / 480 VAC15Δεν έχει αξιολογηθεί10 AWG14 AWG3Βιδωτό σφιγκτήρα€568.67
N
TEYF320
3"277 / 480 VAC20Δεν έχει αξιολογηθεί10 AWG14 AWG3Βιδωτό σφιγκτήρα€568.67
O
TEYF360
3"277 / 480 VAC60Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10 AWG3Ιούλιος€610.39
K
TEYF340
3"277 / 480 VAC40Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10 AWG3Ιούλιος€610.39
P
TEYF350
3"277 / 480 VAC50Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10 AWG3Ιούλιος€610.39
Q
TEYF3100
3"277 / 480 VAC100Δεν έχει αξιολογηθεί1/0 AWG4 AWG3Ιούλιος€1,581.04

Διακόπτες κυκλώματος Bolt-On, σειρά TEYF

Οι διακόπτες κυκλώματος General Electric TEYF Series χρησιμοποιούνται για την παροχή προστασίας από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα σε εφαρμογές διανομής ισχύος. Αυτοί οι διακόπτες που αναφέρονται στη λίστα UL διαθέτουν ένα μη εναλλάξιμο θερμικό-μαγνητικό ταξίδι που αντιδρά άμεσα ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος, αποφεύγοντας παράλληλα την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων και έναν σχεδιασμό στήριξης με βίδες για ευκολία εγκατάστασης. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους διακόπτες που διατίθενται στις συνδέσεις ακροδεκτών βιδών και βιδών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;