Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης TEYF250 50a 2p 277 / 480vac 18ka | AG2VKJ 32ΗΖ84

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEYF250 50a 2p 277/480vac 18ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VKJ Μοντέλο: TEYF250Cross Ref: 32HZ84
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
€980.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές50
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3"
Frame Size125Α / ΤΕΥ
Ύψος5.2 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ διακόπτη κυκλώματος 115a 15p 1vac 277ka | AG18VJR 2ΗΖ32 TEYF1151"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€665.02
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ TEYF120 Διακόπτης κυκλώματος 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€271.94
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ διακόπτη κυκλώματος 125a 25p 1vac 277ka | AG18VJU 2ΗΖ32 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€665.02
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYF130 Διακόπτης κυκλώματος 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32ΗΖ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€665.02
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYF135 Διακόπτης κυκλώματος 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32ΗΖ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€665.02
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος 140a 40p 1vac 277ka | AG18VJX 2ΗΖ32 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€665.02
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYF145 Διακόπτης κυκλώματος 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32ΗΖ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€728.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEYF250 50a 2p 277/480vac 18ka
€980.00 /μονάδα