Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ διακόπτη κυκλώματος 115a 15p 1vac 277ka | AG18VJR 2ΗΖ32

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEYF115 15a 1p 277vac 18ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VJR Μοντέλο: TEYF115Cross Ref: 32HZ68
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
€625.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 VAC
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC125 VDC
Βάθος3"
Frame Size125Α / ΤΕΥ
Ύψος5.2 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών1
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ TEYF120 Διακόπτης κυκλώματος 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€625.43
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ διακόπτη κυκλώματος 125a 25p 1vac 277ka | AG18VJU 2ΗΖ32 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€625.43
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYF130 Διακόπτης κυκλώματος 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32ΗΖ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€625.43
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYF135 Διακόπτης κυκλώματος 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32ΗΖ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€625.43
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος 140a 40p 1vac 277ka | AG18VJX 2ΗΖ32 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€625.43
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYF145 Διακόπτης κυκλώματος 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32ΗΖ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€702.14
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYF150 Διακόπτης κυκλώματος 50a 1p 277vac 18ka | AG2VJZ 32ΗΖ75 TEYF1501"277 VAC50125 VDC4 AWG10 AWG1Ιούλιος€625.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEYF115 15a 1p 277vac 18ka
€625.43 /μονάδα