Είδος | Αντλία εκκένωσης Straight Center |
Συμμόρφωση εταιρείας | NSF 61 |
Ενισχυτές | 3.5-3.4/1.7 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI | 33 33 @ |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 30 έως 34 gpm @ 80 έως 75 πόδια |
καλώδιο Μήκος | Χωρίς καλώδιο |
Μέγεθος καλωδίου | Κανένας |
Τύπος καλωδίου | Κανένας |
Διάμετρος | 6" |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 56 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 52 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 48 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 44 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 38 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 30 |
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού | 22 |
Ύψος | 6.25 " |
Στέγαση Υλικό | Χυτοσίδηρος |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | 316L από ανοξείδωτο χάλυβα |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Πίεση εισόδου | 4 psi |
Μέγεθος εισόδου | 1 "NPT |
Μήκος | 12 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 75 PSI |
Μέγιστη. Κεφάλι | 100 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 212 βαθμοί F |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση | 40 βαθμοί Γ |
Στροφές κινητήρα | 3500 |
Τύπος κινητήρα | Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα |
Μέγεθος εξόδου | 1-1 / 4 "NPT |
Προστασία υπερφόρτωσης | Οχι |
Φάση | 3 |
Περιστροφή θύρας | 45 βαθμοί |
Τύπος αντλίας | Αντλία εκκένωσης Straight Center |
Υλικό σφραγίδας | Άνθρακας, Κεραμικός, Buna-N, 18-8 ανοξείδωτο ατσάλι |
Θερμική προστασία | Οχι |
Τάση | 200 έως 240/480 VAC |
Υγρό υλικό | 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι, Buna-N, Carbon, Κεραμικό |
Πλάτος | 8.5 " |