ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1MS1F7B4 Αντλία εκκένωσης, 200 έως 240/480 VAC, 3-Phase, 1-1 / 4 Inch NPT Inlet | CD3VYT 415J10

GOULDS WATER TECHNOLOGY Αντλία εκφόρτισης 1MS1F7B4, 200 έως 240/480 VAC, 3-Phase, 1-1 / 4 Inch NPT Inlet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3VYT Μοντέλο: 1MS1F7B4Cross Ref: 415J10

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,158.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εκκένωσης Straight Center
Συμμόρφωση εταιρείαςNSF 61
Ενισχυτές4.4-4.2/2.1
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI35 43 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head38 έως 42 gpm @ 105 έως 95 πόδια
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Μέγεθος καλωδίουΚανένας
Τύπος καλωδίουΚανένας
Διάμετρος6"
DutyΣυνεχής
κορνίζα56
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού35
GPM νερού @ 110 Ft. του κεφαλιού28
GPM νερού @ 120 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 130 Ft. του κεφαλιού7
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού47
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού42
Ύψος8.5 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτών316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου3 psi
Μέγεθος εισόδου1-1 / 4 "NPT
Μήκος12 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης75 PSI
Μέγιστη. Κεφάλι135 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Μέγεθος εξόδου1 "NPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Φάση3
Περιστροφή θύρας45 βαθμοί
Τύπος αντλίαςΑντλία εκκένωσης Straight Center
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση200 έως 240/480 VAC
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.82

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ HeadΎψοςΣτέγαση ΥλικόHPHzΥλικό πτερωτώνΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1MS1E7C4 Αντλία εκκένωσης, 200 έως 240/480 VAC, 3-Phase, 1-1 / 4 Inch NPT Inlet | CD3VVW 415J07 1MS1E7C4353.5-3.4/1.729 έως 37 gpm @ 88to 80 ft.8.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι160316L από ανοξείδωτο χάλυβα€2,035.10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1MC1E9C0 Αντλία εκκένωσης, Straight Center, 200 έως 240/480 VAC, 3-Phase, 1 Inch NPT Inlet | CD3WEK 415J04 1MC1E9C0303.5-3.4/1.730 έως 34 gpm @ 80 έως 75 πόδια6.25 "Χυτοσίδηρος160316L από ανοξείδωτο χάλυβα€1,600.99
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1MC1E9E0 Αντλία εκκένωσης, 200 έως 240/480 VAC, εντελώς κλειστό, 3-φάση, 1 ίντσα NPT Inlet | CD3XUL 415J05 1MC1E9E0-3.5-3.4/1.724 έως 32 gpm @ 60 έως 50 πόδια6.25 "Χυτοσίδηρος160316L από ανοξείδωτο χάλυβα€1,667.86
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1MC1F9B0 Αντλία εκκένωσης, 3-φάση, 200 έως 240/480 VAC, εντελώς κλειστό, 1 ίντσα NPT Inlet | CD3ZAE 415J06 1MC1F9B0464.4-4.2/2.132 έως 40 gpm @ 100 έως 90 πόδια6.25 "Χυτοσίδηρος1.560316L από ανοξείδωτο χάλυβα€1,795.58
GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MC1G5A0 Straight Center Dicharge Pump, 2 hp, 3 Phase, 75 Psi Max. Πίεση | CH6HMF 52XG21 100MC1G5A0567.1-6 / 3A-6 1 / 4 "Χυτοσίδηρος260 HzANSI.jpg, EN.png€1,734.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Αντλία εκφόρτισης 1MS1F7B4, 200 έως 240/480 VAC, 3-Phase, 1-1 / 4 Inch NPT Inlet
€2,158.75 /μονάδα