GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3P634 Μάνικα αναρρόφησης 3 ίντσες Idx20 Πόδια 100 Psi AD2FYU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P634 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3 ιντσών Idx20 πόδια 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FYU Μοντέλο: 3P634

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€768.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας αναρρόφησης νερού
Ακτίνα κάμψης14 "
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος προσαρμογής3"
Τύπος τοποθέτησηςΑλουμίνιο Αρσενικό x Γυναίκα με περιστρεφόμενο ορείχαλκο
Μέσα Dia.3"
Μήκος20ft.
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Εκτός Dia.3.47 "
ΕνίσχυσηΣυνθετική ίνα με σύρμα έλικας
Υλικό σωλήνωνΜαύρο συνθετικό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.94
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)90.17
Κωδικός ΕΣ4009420050
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος προσαρμογήςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT44 Αναρρόφηση σωλήνα 1 1/2 σε | AC9TAC 3JT444"-1.5 "100ft.100 psi1.94 "€1,539.90
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT45 Σωλήνας αναρρόφησης 2 σε | AC9TAD 3JT457"-2"100ft.100 psi2.44 "€1,784.12
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT46 Σωλήνας αναρρόφησης 3 σε | AC9TAE 3JT4614 "-3"100ft.100 psi3.47 "€2,602.33
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3P572 Σωλήνας αναρρόφησης 1.5 ίντσας Idx20 Πόδια 125 Psi | AD2FYL 3P5724"1.5 "1.5 "20ft.100 psi1.88 "€258.56
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P573 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ιντσών Idx20 πόδια 125 Psi | AD2FYM 3P5737"2"2"20ft.100 psi2.36 "€309.55
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3P583 Μάνικα αναρρόφησης 3 ίντσες Idx10 Πόδια 100 Psi | AD2FYR 3P58314 "3"3"10ft.100 psi3.47 "€299.33
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3P657 Μάνικα αναρρόφησης 4 ίντσες Idx20 Πόδια 75 Psi | AD2FZB 3P65718 "4"4"20ft.75 psi4.53 "€1,082.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P634 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3 ιντσών Idx20 πόδια 100 Psi
€768.43 /μονάδα