GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P573 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ιντσών Idx20 πόδια 125 Psi | AD2FYM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P573 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2 ιντσών Idx20 πόδια 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FYM Μοντέλο: 3P573

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€317.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας αναρρόφησης νερού
Ακτίνα κάμψης7"
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος προσαρμογής2"
Τύπος τοποθέτησηςΑλουμίνιο Αρσενικό x Γυναίκα με περιστρεφόμενο ορείχαλκο
Μέσα Dia.2"
Μήκος20ft.
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.36 "
ΕνίσχυσηΣυνθετική ίνα με σύρμα έλικας
Υλικό σωλήνωνΜαύρο συνθετικό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ4009420050
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος προσαρμογήςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT44 Αναρρόφηση σωλήνα 1 1/2 σε | AC9TAC 3JT444"-1.5 "100ft.100 psi1.94 "€1,370.51
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT45 Σωλήνας αναρρόφησης 2 σε | AC9TAD 3JT457"-2"100ft.100 psi2.44 "€1,587.86
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT46 Σωλήνας αναρρόφησης 3 σε | AC9TAE 3JT4614 "-3"100ft.100 psi3.47 "€2,316.08
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3P572 Σωλήνας αναρρόφησης 1.5 ίντσας Idx20 Πόδια 125 Psi | AD2FYL 3P5724"1.5 "1.5 "20ft.100 psi1.88 "€268.67
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3P583 Μάνικα αναρρόφησης 3 ίντσες Idx10 Πόδια 100 Psi | AD2FYR 3P58314 "3"3"10ft.100 psi3.47 "€308.33
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3P634 Μάνικα αναρρόφησης 3 ίντσες Idx20 Πόδια 100 Psi AD2FYU 3P63414 "3"3"20ft.100 psi3.47 "€749.00
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3P657 Μάνικα αναρρόφησης 4 ίντσες Idx20 Πόδια 75 Psi | AD2FZB 3P65718 "4"4"20ft.75 psi4.53 "€1,055.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P573 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2 ιντσών Idx20 πόδια 125 Psi
€317.22 /μονάδα