A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 1.500-In. SP: 2311 , Υψος: 26 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 26 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof Air-Over , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 11 " , Ύψος εξόδου: 22 7 / 8 " , Πλάτος εξόδου: 22 7 / 8 " , Διάμετρος άξονα: 1" , Διάμετρος τροχού: 16 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Πίσω κλίση , Πλάτος: 26 "
Duct Blowers, 16 ίντσες
Οι ανεμιστήρες αεραγωγών Dayton 16 ιντσών παρέχουν καθαρό αέρα σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους. Χρησιμοποιούνται σε συστήματα εισαγωγής & εξάτμισης, συστήματα αέρα μακιγιάζ και συστήματα επιστροφής. Αυτοί οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες αγωγών διαθέτουν περιλαίμια για να απλοποιήσουν τις συνδέσεις αγωγών και πάνελ σε κάθε πλευρά για να παρέχουν γρήγορη εσωτερική πρόσβαση στα εξαρτήματα. Είναι εξοπλισμένα με ρουλεμάν μαξιλαριού που μπορούν να επανασυσταθούν για ομαλή λειτουργία και γαλβανισμένο ατσάλινο περίβλημα για ανθεκτικότητα. Περιλαμβάνουν ρουλεμάν και καλύμματα κινητήρα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Παρέχονται με πάνελ πρόσβασης για γρήγορη συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των φυσητήρων, που διατίθενται σε ισχύ ισχύος 1/2, 3/4 και 1 HP ενεργοποιημένη Raptor Supplies.