DAYTON 7H473 Φυσητήρας αγωγών 16 In | AF3KUJ

DAYTON 7H473 Ανεμιστήρας αεραγωγών 16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KUJ Μοντέλο: 7H473

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,303.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1261
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3641
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3538
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3436
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3333
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3212
CFM @ 0.625 ίντσες. SP3087
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2946
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2611
CFM @ 1.250 ίντσες. SP2071
Πλήρες φορτίο2.9-2.8/1.4
Ύψος26 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.11 "
Ύψος εισόδου (In.)22
Πλάτος εισόδου (In.)22
Μέγιστη. BHP0.78
Μέγιστη. Βάθος26 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13 3/8 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP3/4
Στροφές κινητήρα1407
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.11 "
Ύψος εξόδου22 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου22 7 / 8 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft16.0
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft15.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft15.1
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού16 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.938
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 5AV79 Duct Blower 16 In | AE3BFW 5ΑΒ79------11-5 / 8 "-€2,642.29
DAYTON 7H458 Duct Blower 16 In | AF3KTT 7H458230111013179--7.2/3.511 "0.52€3,386.32
DAYTON 7H459 Duct Blower 16 In | AF3KTU 7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.78€3,443.74
DAYTON 7H472 Αεραγωγός 16 In | AF3KUH 7H472230111013179--2.1-2.2/1.111 "0.52€3,502.56
DAYTON 7H474 Duct Blower 16 In | AF3KUK 7H474340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.04€3,595.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H473 Ανεμιστήρας αεραγωγών 16 ίντσες
€3,303.64 /μονάδα