GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT89 Μάνικα Τροφίμων 1 ίντσα 100 πόδια | AC9TCB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Τροφή σωλήνα 3JT89 1 ιντσών 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9TCB Μοντέλο: 3JT89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€581.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας βαρέως τύπου
Ακτίνα κάμψης4.5 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Υλικό κάλυψηςPVC
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.24 "
Μέσα Dia.1"
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση106 psi
Μέγιστη. Κενό29.0 σε. Hg
Εκτός Dia.1-15 / 64 "
ΕνίσχυσηΈλικας PVC
Παράγοντας ασφαλείας3:1
Θερμ. Εύρος-15 έως 158 F
Υλικό σωλήνωνPVC
ΧαρακτηριστικάΌγκος
Εργασιακή πίεση106 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.3075
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ3917390020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT90 Μάνικα Τροφή 1 1/4 In | AC9TCC 3JT905"1-1 / 4 "1.53 "1.25 "99 psi1.5 "99 PSI€739.63
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Hose Food 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1 / 2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25 / 32 "89 PSI€810.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Τροφή σωλήνα 3JT89 1 ιντσών 100 πόδια
€581.98 /μονάδα