GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Hose Food 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Τροφή σωλήνα 1 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9TCD Μοντέλο: 3JT91Cross Ref: 3JT85

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€810.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας βαρέως τύπου
Ακτίνα κάμψης6"
ΧρώμαΚαθαρισμός
Υλικό κάλυψηςPVC
Μάνικα μέσα Dia.1-1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.78 "
Μέσα Dia.1.5 "
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση89 psi
Μέγιστη. Κενό29.0 σε. Hg
Εκτός Dia.1-25 / 32 "
ΕνίσχυσηΈλικας PVC
Παράγοντας ασφαλείας3:1
Θερμ. Εύρος-15 έως 158 F
Υλικό σωλήνωνPVC
ΧαρακτηριστικάΌγκος
Εργασιακή πίεση89 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT89 Μάνικα Τροφίμων 1 ίντσα 100 πόδια | AC9TCB 3JT894.5 "1"1.24 "1"106 psi1-15 / 64 "106 PSI€581.98
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT90 Μάνικα Τροφή 1 1/4 In | AC9TCC 3JT905"1-1 / 4 "1.53 "1.25 "99 psi1.5 "99 PSI€739.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Τροφή σωλήνα 1 1/2 In
€810.29 /μονάδα