GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟDΟΝΤΑ 32W260 Σωλήνας απορρυπαντικού 1/2 ίντσας 100 πόδια λευκό | AC6CYY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W260 Washdown Hose 1/2 ίντσας 100 πόδια Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CYY Μοντέλο: 32W260

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€589.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο σωλήνα
Ακτίνα κάμψης6"
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό κάλυψηςEPDM με Microban
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.84 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Εκτός Dia.27 / 32 "
ΕνίσχυσηΕνισχυμένο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Υλικό σωλήνωνEPDM
ΧαρακτηριστικάΜαζικός σωλήνας
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.385
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ4009320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W234 Στεγανοποιητικό σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Λευκό | AC6CYU 32W23450ft.50ft.Συνδεδεμένη συνέλευση€341.74
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W259 Στεγανοποιητικό σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Λευκό | AC6CYX 32W25950ft.50ft.Μαζικός σωλήνας€294.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W260 Washdown Hose 1/2 ίντσας 100 πόδια Λευκό
€589.14 /μονάδα