DAYTON Ελέγξτε το αποσβεστήρα


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό λεπίδας: 14 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι , Τύπος λεπίδας: γύρος , Για χρήση σε: Συστήματα χαμηλής έως μέσης πίεσης και ταχύτητας , Βάθος καρέ: 8.25 " , Υλικό πλαισίου: 20 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμ.: 180 βαθμοί F , Μέγιστη. Ταχύτητα: 3000 fpm , Σφραγίδες: Λεπίδα EPDM
ΣτυλΜοντέλοΝτάμπερ Ντί.Αγωγός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ΗGN7
5.875 "6"€362.37
A
3ΗGN8
7.875 "8"€411.48
A
3ΗGN9
9.875 "10 "€435.91
A
3ΗGP1
11.875 "12 "€463.92
A
3ΗGP2
13.875 "14 "€475.28

Ελέγξτε το αποσβεστήρα

Οι αποσβεστήρες ελέγχου έντασης του Dayton χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του όγκου του αέρα που διέρχεται από τα συστήματα αγωγών και παρέχουν θετική απενεργοποίηση για τη ρύθμιση της ροής αέρα στα συστήματα HVAC. Αυτές οι μονάδες έχουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα 16 μετρητών για να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες έως και 180 βαθμούς F και να αποτρέπουν ζημιές σε σκληρά περιβάλλοντα. Διαθέτουν συμμετρική αντίθετη διαμόρφωση λεπίδας για τη ρύθμιση της ροής αέρα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και διαθέτουν ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα για ομαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αποσβεστήρες ελέγχου, που διατίθενται σε διαμέτρους αγωγών 6, 8, 10, 12 και 14 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;