GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W259 Στεγανοποιητικό σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Λευκό | AC6CYX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W259 Washdown Hose 1/2 ίντσας 50 πόδια Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CYX Μοντέλο: 32W259

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€294.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο σωλήνα
Ακτίνα κάμψης6"
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό κάλυψηςEPDM με Microban
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.84 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος50ft.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Εκτός Dia.27 / 32 "
ΕνίσχυσηΕνισχυμένο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Υλικό σωλήνωνEPDM
ΧαρακτηριστικάΜαζικός σωλήνας
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.192
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4009320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W234 Στεγανοποιητικό σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Λευκό | AC6CYU 32W23450ft.50ft.Συνδεδεμένη συνέλευση€341.74
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟDΟΝΤΑ 32W260 Σωλήνας απορρυπαντικού 1/2 ίντσας 100 πόδια λευκό | AC6CYY 32W260100ft.100ft.Μαζικός σωλήνας€589.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W259 Washdown Hose 1/2 ίντσας 50 πόδια Λευκό
€294.53 /μονάδα