Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 9801-211 Reducing Tee Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 ίντσα | AB3UWG 1VGF9

GEORG FISCHER 9801-211 Μείωση Tee Cpvc 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3UWG Πρότυπο: 9801-211Cross Ref: 1VGF9
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
€64.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή
Μέγιστη. Πίεση471 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
Συστήματα σωληνώσεων GF 9801-101 Μείωση Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσα | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€23.09
GF PIPING SYSTEMS 9801-130 Redeing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 ίντσα | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 "x 1" x 1/2 "€31.66
GF PIPING SYSTEMS 9801-131 Reducing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 ίντσες | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 "x 1" x 3/4 "€26.17
GF PIPING SYSTEMS 9801-168 Reducing Tee Cpvc 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 1 ίντσα | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€62.50
GF PIPING SYSTEMS 9801-210 Reducing Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4 ίντσες | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€64.93
GF PIPING SYSTEMS 9801-249 Μείωση Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1 ίντσα | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2 "x 2" x 1 "€76.64
GF PIPING SYSTEMS 9801-251 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1-1 / 2 ίντσες | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€66.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9801-211 Μείωση Tee Cpvc 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 ίντσα
€64.86 /μονάδα